アズワン
超音波メーター Sonic AO
リアルタイムで超音波洗浄機の洗浄力(音圧)を測定できます。
サンプル数(0~40個)及びサンプル間隔(0.01~99.99秒))を設定し超音波洗浄機の洗浄力(音圧)の平均値を測定可能です。
仕様
仕様:本体・新規校正証明書付●圧力測定範囲:0~150e4Pa●測定精度:±0.03e4Pa●プローブ寸法:Φ8.0×370mm●プローブ材質:ステンレス(SUS304)●電源:単3ニッケル水素充電電池×4本(付属)●付属品:BNC接続ケーブル(1m)、単3ニッケル水素充電池×8本、充電器、ドライバー、収納ケース
周波数(kHz)
適合最大500
アズワン品番
3-8074-11
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45041090
(一般校正)
¥
1,795,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください