突き刺し形pH計 英語版校正証明書付

突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 - アズワン突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 - アズワン突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 - アズワン突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 - アズワン

固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。
測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
水に浮くため、水に落とした時に回収できます。

仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番4-360-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041555SPH70(一般校正(英語))
73,900
73,800
81,180(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする