平面型pH計 校正証明書付

平面型pH計 校正証明書付 - アズワン平面型pH計 校正証明書付 - アズワン平面型pH計 校正証明書付 - アズワン平面型pH計 校正証明書付 - アズワン

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。

仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041564FPH70(一般校正)
37,300
37,200
40,920(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする