アズワン
照度計ショウドケイ 校正証明書付
JIS一般型A級照度計に準拠しています。
検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様
★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)
アズワン品番
4-4262-02-20
校正証明書
一般校正
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042350
LM-555(一般校正)
¥
89,300
¥
89,200
¥
98,120
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000