曜日別特売

EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付

EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付 - VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付 - VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付 - VITLAB
仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45043190677895(一般校正)
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする