曜日別特売

メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2010シリーズ

メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2010シリーズ - climbing(クライミング)

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り

校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45043777CL2010-01(一般校正(英語))50.161-0057-76-56
13,800
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043804CL2010-02(一般校正(英語))100.161-0057-77-56
13,800
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043838CL2010-03(一般校正(英語))200.261-0057-78-56
13,910
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043865CL2010-04(一般校正(英語))250.261-0057-79-56
14,290
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043899CL2010-05(一般校正(英語))500.561-0057-80-56
14,360
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043926CL2010-06(一般校正(英語))1001.061-0057-81-56
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043960CL2010-07(一般校正(英語))2002.061-0057-82-56
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043987CL2010-08(一般校正(英語))2502.061-0057-83-56
15,430
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044014CL2010-09(一般校正(英語))3002.061-0057-84-56
17,220
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044048CL2010-10(一般校正(英語))5005.061-0057-85-56
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044075CL2010-11(一般校正(英語))10001061-0057-86-56
23,280
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044109CL2010-12(一般校正(英語))20002061-0057-87-56
27,320
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする