曜日別特売

メスシリンダーハイグレード 英語版校正証明書付 CL2011シリーズ

メスシリンダーハイグレード 英語版校正証明書付 CL2011シリーズ - climbing(クライミング)

JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し

校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45044136CL2011-01-10(一般校正(英語))50.161-0057-90-56
13,970
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044170CL2011-02-10(一般校正(英語))100.161-0057-91-56
13,970
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044197CL2011-03-10(一般校正(英語))200.261-0057-92-56
14,080
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044224CL2011-04-10(一般校正(英語))250.261-0057-93-56
14,420
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044258CL2011-05-10(一般校正(英語))500.561-0057-94-56
14,640
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044285CL2011-06-10(一般校正(英語))1001.061-0057-95-56
14,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044319CL2011-07-10(一般校正(英語))2002.061-0057-96-56
15,540
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044346CL2011-08-10(一般校正(英語))2502.061-0057-97-56
15,760
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044380CL2011-09-10(一般校正(英語))3002.061-0057-98-56
17,890
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044407CL2011-10-10(一般校正(英語))5005.061-0057-99-56
18,240
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044434CL2011-11-10(一般校正(英語))10001061-0058-01-56
24,850
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044468CL2011-12-10(一般校正(英語))2000200.061-0058-02-56
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする