温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ

温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ - アズワン温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ - アズワン温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ - アズワン

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。
単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。
常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。
最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。
NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。

仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80gアズワン品番4-594-01-57校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45047426AS-135XFA(一般校正)
35,300
35,200
38,720(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする