曜日別特売

デジタル温湿度 中国語版校正証明書付 THAシリーズ

デジタル温湿度 中国語版校正証明書付 THAシリーズ - アズワンデジタル温湿度 中国語版校正証明書付 THAシリーズ - アズワン

電池残量の目安がひと目で確認できます。

仕様測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む)●★校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番4-794-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45047469THA-01M(一般校正(中国語))
20,000
19,900
21,890(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする