testo206- 校正証明書付 0563シリーズ

testo206- 校正証明書付 0563シリーズ - testo(テストー)testo206- 校正証明書付 0563シリーズ - testo(テストー)

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。
バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。
TopSafeプロテクタ
最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。
限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。
ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。

仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450477580563 2065(一般校正)61-0105-66-20
73,000
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450477760563 2066(一般校正)61-0105-67-20
89,000
85,980
94,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする