曜日別特売

ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ

ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ - アズワンブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ - アズワン

1級相当品

仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45048747GB1-600(一般校正)64-2961-30
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048756GB1-650(一般校正)64-2961-31
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048765GB1-700(一般校正)64-2961-32
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048774GB1-750(一般校正)64-2961-33
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048790GB1-800(一般校正)64-2961-34
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048799GB1-850(一般校正)64-2961-35
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048808GB1-900(一般校正)64-2961-36
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048817GB1-950(一般校正)64-2961-37
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048826GB1-1000(一般校正)64-2961-38
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048835GB1-1050(一般校正)64-2961-39
オープン
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048844GB1-1100(一般校正)64-2961-40
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048860GB1-1150(一般校正)64-2961-41
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048869GB1-1200(一般校正)64-2961-42
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048878GB1-1250(一般校正)64-2961-43
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048887GB1-1300(一般校正)64-2961-44
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048896GB1-1350(一般校正)64-2961-45
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048905GB1-1400(一般校正)64-2961-46
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048914GB1-1450(一般校正)64-2961-47
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048930GB1-1500(一般校正)64-2961-48
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048939GB1-1550(一般校正)64-2961-49
オープン
9,290
10,219(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048948GB1-1600(一般校正)64-2961-50
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048957GB1-1650(一般校正)64-2961-51
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048966GB1-1700(一般校正)64-2961-52
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048975GB1-1750(一般校正)64-2961-53
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048984GB1-1800(一般校正)64-2961-54
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049000GB1-1850(一般校正)64-2961-55
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049009GB1-1900(一般校正)64-2961-56
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049018GB1-1950(一般校正)64-2961-57
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049027GB1-2000(一般校正)64-2961-58
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049036GB1-2050(一般校正)64-2961-59
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049045GB1-2100(一般校正)64-2961-60
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049054GB1-2150(一般校正)64-2961-61
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049070GB1-2200(一般校正)64-2961-62
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049079GB1-2250(一般校正)64-2961-63
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049088GB1-2300(一般校正)64-2961-64
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049097GB1-2350(一般校正)64-2961-65
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049106GB1-2400(一般校正)64-2961-66
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049115GB1-2450(一般校正)64-2961-67
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049124GB1-2500(一般校正)64-2961-68
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049140GB1-3000(一般校正)64-2961-69
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049149GB1-4000(一般校正)64-2961-70
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049158GB1-5000(一般校正)64-2961-71
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049167GB1-6000(一般校正)64-2961-72
オープン
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049176GB1-7000(一般校正)64-2961-73
オープン
11,900
13,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049185GB1-7500(一般校正)64-2961-74
オープン
11,900
13,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049194GB1-8000(一般校正)64-2961-75
オープン
11,900
13,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049210GB1-9000(一般校正)64-2961-76
オープン
11,900
13,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45049219GB1-10000(一般校正)64-2961-77
オープン
11,900
13,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする