エンペックス気象計
防雨型温湿度計 校正証明書付
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。
風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様
精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0~50
アズワン品番
1-2450-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45050260
TM-2680(一般校正)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000