曜日別特売

コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付

コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 - オーハウス

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
NV222JPには校正用分銅を同梱しています。

仕様繰り返し性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:Φ145mm●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●★計量単位:g、kg●★表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●★計量皿材質:ステンレス●★乾電池使用可能時間:270時間種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番1-2118-16-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050777NV222JP(一般校正(英語))
63,200
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする