曜日別特売

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ - オーハウス

★全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載。フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応。USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。

仕様計量モード:重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他●通信出力:RS232C、USB●校正方法:内蔵分銅(自動校正搭載)●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:230×354×340mm●皿サイズ(mm):Φ130●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-9242-33-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050899AX223(一般校正(英語))
200,500
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする