曜日別特売

デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ

デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウス

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050987V31XH2JP(一般校正(英語))20000.161-5080-43-56
94,700
93,980
103,378(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050996V31X3JP(一般校正(英語))3000161-5080-44-56
83,500
82,980
91,278(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051005V31XW3JP(一般校正(英語))30000.561-5080-47-56
90,000
87,980
96,778(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする