ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ

ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ - オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ - オーハウス

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。

仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140表示形式デジタルアズワン品番62-1362-42-56計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051066STX2202JP(一般校正(英語))
127,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする