ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ

ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ - ガステックガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ - ガステックガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051757122P(試験成績書付)61-9402-24
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051766122P(トレサビリティ体系図付)61-9402-25
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051775122P(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9402-26
12,800
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051784122P(校正証明書+試験成績書付)61-9402-27
12,800
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051800122P(一般校正)61-9402-28
17,800
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする