ガステック
ガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45051854
9P(試験成績書付)
61-9402-34
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051870
9P(トレサビリティ体系図付)
61-9402-35
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051879
9P(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9402-36
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051888
9P(校正証明書+試験成績書付)
61-9402-37
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051897
9P(一般校正)
61-9402-38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000