ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素

ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素 - ガステックガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素 - ガステックガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素 - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:8TP 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:0.05~0.6ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450519068TP(試験成績書付)61-9402-39
オープン
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450519158TP(トレサビリティ体系図付)61-9402-40
オープン
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450519248TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9402-41
オープン
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450519408TP(校正証明書+試験成績書付)61-9402-42
オープン
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450519498TP(一般校正)61-9402-43
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする