ガステック
ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:151TP アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):27(要冷蔵)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:25~800ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45051958
151TP(試験成績書付)
61-9402-44
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45051967
151TP(トレサビリティ体系図付)
61-9402-45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45051976
151TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9402-46
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45051985
151TP(校正証明書+試験成績書付)
61-9402-47
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45051994
151TP(一般校正)
61-9402-48
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください