ガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズ

ガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズ - ガステックガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズ - ガステックガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:163TP エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:0.1~5ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45052055163TP(試験成績書付)61-9402-54
10,200
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052064163TP(トレサビリティ体系図付)61-9402-55
10,200
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052080163TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9402-56
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052089163TP(校正証明書+試験成績書付)61-9402-57
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052098163TP(一般校正)61-9402-58
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする