ガステック
ガス検知管 電動吸引式 111TP メタノール 111シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:111TP メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:メタノール●▼測定範囲:20~300ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45052405
111TP(試験成績書付)
61-9402-89
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45052414
111TP(トレサビリティ体系図付)
61-9402-90
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45052430
111TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9402-91
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45052439
111TP(校正証明書+試験成績書付)
61-9402-92
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45052448
111TP(一般校正)
61-9402-93
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000