ガステック
ガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45052457
91TP(試験成績書付)
61-9402-99
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052466
91TP(トレサビリティ体系図付)
61-9403-01
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052475
91TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9403-02
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052484
91TP(校正証明書+試験成績書付)
61-9403-03
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45052500
91TP(一般校正)
61-9403-04
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください