ガステック
ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 124S スチレン
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
仕様
検知管名:124S スチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~4.0ppm
対象ガス
スチレン
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45053909
124S(試験成績書付)
61-9405-57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053918
124S(トレサビリティ体系図付)
61-9405-58
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053927
124S(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9405-59
¥
12,800
¥
12,780
¥
14,058
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053936
124S(校正証明書+試験成績書付)
61-9405-60
¥
12,800
¥
12,780
¥
14,058
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053945
124S(一般校正)
61-9405-61
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000