曜日別特売

ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ

ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ - ガステックガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ - ガステックガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:61 o-クレゾール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:1~25ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.4~62.5ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:1~25ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用対象ガスm-クレゾール/o-クレゾール/p-クレゾール保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4505755861(試験成績書付)61-9410-82
オープン
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505756761(トレサビリティ体系図付)61-9410-83
オープン
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505757661(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9410-84
12,800
12,780
14,058(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505758561(校正証明書+試験成績書付)61-9410-85
12,800
12,780
14,058(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505759461(一般校正)61-9410-86
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする