空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:91L ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定ガス名:ジイソブチルケトン●測定範囲:0.58~29ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキサノン●測定範囲:10~470ppm●標準吸引回数(n):10●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:プロピオンアルデヒド●測定範囲:0.76~38ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ベンズアルデヒド●測定範囲:4~92ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.1~40.0ppm●標準吸引回数(n):5●測定ガス名:メタアルデヒド●測定範囲:0.065~3.25ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.1)~5.0ppm〔基準n=5〕対象ガスジイソブチルケトン/シクロヘキサノン/プロピオンアルデヒド/ベンズアルデヒド/ホルムアルデヒド/メタアルデヒド測定範囲(ppm)0.1~45.0保管環境冷蔵有効期限36か月校正証明書一般校正内容量1箱