空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:70L メルカプタン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定ガス名:tert-ブチルメルカプタン●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルメルカプタン●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ブチルメルカプタン●測定範囲:0.16~12.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルメルカプタン●測定範囲:0.12~9.6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルメルカプタン●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メルカプタン類●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスtert-ブチルメルカプタン/エチルメルカプタン/ブチルメルカプタン/プロピルメルカプタン/メチルメルカプタン/メルカプタン類校正証明書一般校正内容量1箱