ガス検知管 53 パイロテックチューブ 53シリーズ

ガス検知管 53 パイロテックチューブ 53シリーズ - ガステックガス検知管 53 パイロテックチューブ 53シリーズ - ガステックガス検知管 53 パイロテックチューブ 53シリーズ - ガステック

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。

仕様検知管名:53 パイロチューブ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定範囲:0.15~10ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:検知器No.840(9-070-03)専用対象ガス二硫化ジメチル/硫化ジメチル校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4506175853(試験成績書付)61-9416-38
10,200
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506176753(トレサビリティ体系図付)61-9416-39
10,200
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506177653(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9416-40
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506178553(校正証明書+試験成績書付)61-9416-41
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506179453(一般校正)61-9416-42
オープン
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする