曜日別特売

ガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ

ガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ - ガステックガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ - ガステックガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:91M ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:8~6400ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスホルムアルデヒド保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4506330791M(試験成績書付)61-9418-65
オープン
9,898
10,888(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506331691M(トレサビリティ体系図付)61-9418-66
オープン
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506332591M(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9418-67
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506333491M(校正証明書+試験成績書付)61-9418-68
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506335091M(一般校正)61-9418-69
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする