ガステック
ガス検知管 76 テトラヒドロチオフェン 76シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:76 テトラヒドロチオフェン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:1~10ppm●標準吸引回数(n):4
対象ガス
テトラヒドロチオフェン
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064357
76(試験成績書付)
61-9419-81
¥10,200
¥
9,998
¥10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064366
76(トレサビリティ体系図付)
61-9419-82
¥10,200
¥
9,998
¥10,998
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064375
76(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9419-83
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064384
76(校正証明書+試験成績書付)
61-9419-84
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064400
76(一般校正)
61-9419-85
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000