温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
仕様サイズ(mm):約188×117×42●重量(g):約500●測定範囲:電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%●入力チャンネル:アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch●アナログ入力端子:ネジ式端子●サンプリング周期:10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)●全ch絶縁入力●内蔵メモリ:4GB●表示内容:アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値●対応OS:Windows(R)Vista(R)/7/8/8.1●電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはDC入力(DC8.5 24V)●※DC駆動ケーブル・バッテリーパックはオプションです。●電圧・温度について電気的な校正を行っております。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。アズワン品番1-6683-31-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個