シチズン
ストップウォッチ 5気圧防水仕様 校正証明書付
5気圧防水
電池寿命10年
仕様
電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●時刻・カレンダー表示機能付き●サイズ:71×56×28mm●重量:60g
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
30分未満/1/100秒、30分以上/1秒
アズワン品番
0-9630-01-20
防水性
5気圧防水仕様
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065775
HS44-001(一般校正)
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000