シチズン
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
仕様
機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
色
黒
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/1000秒
アズワン品番
2-9930-01-20
防水性
JIS保護等級3級準拠(防雨形)
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文限定
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065818
8RDA55-002(一般校正)
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000