曜日別特売

メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ

メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
校正証明書一般校正(英語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45066396S-PIPET0.1S(一般校正(英語))350(許容誤差±0.0025、JISクラスA)緑2本0.0016.561-9723-90-56
14,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066414S-PIPET0.2S(一般校正(英語))350(許容誤差±0.005、JISクラスA)白2本0.0026.561-9723-91-56
13,950
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066439S-PIPET0.3S(一般校正(英語))350(許容誤差±0.005、JISクラスA)赤2本0.0056.561-9723-92-56
14,040
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066457S-PIPET0.5S(一般校正(英語))350(許容誤差±0.005、JISクラスA)0.0056.561-9723-93-56
13,530
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066475S-PIPET1S(一般校正(英語))360(許容誤差±0.01、JISクラスA)0.01761-9723-94-56
13,140
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066500S-PIPET2S(一般校正(英語))360(許容誤差±0.015、JISクラスA)0.02761-9723-95-56
13,160
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066518S-PIPET3S(一般校正(英語))360(許容誤差±0.02、JISクラスA)青2本0.02761-9723-96-56
13,280
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066536S-PIPET5S(一般校正(英語))375(許容誤差±0.03、JISクラスA)0.05761-9723-97-56
13,330
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066554S-PIPET10S(一般校正(英語))385(許容誤差±0.05、JISクラスA)0.1761-9723-98-56
13,490
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066579S-PIPET20S(一般校正(英語))435(許容誤差±0.1、JISクラスA)黄2本0.1761-9723-99-56
14,380
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066597S-PIPET25S(一般校正(英語))455(許容誤差±0.1、JISクラスA)0.1761-9724-01-56
15,360
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066615S-PIPET50S(一般校正(英語))455(許容誤差±0.2、JISクラスA)0.2761-9724-02-56
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066640S-PIPET1E(一般校正(英語))360(許容誤差±0.006、JISクラスA)0.01761-9724-03-56
13,240
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066658S-PIPET2E(一般校正(英語))360(許容誤差±0.01、JISクラスA)0.02761-9724-04-56
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066676S-PIPET5E(一般校正(英語))375(許容誤差±0.02、JISクラスA)0.05761-9724-05-56
13,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066694S-PIPET10E(一般校正(英語))385(許容誤差±0.03、JISクラスA)0.1761-9724-06-56
13,610
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする