曜日別特売

有栓メスシリンダー ニュースタンダード 校正証明書付 CYLWSシリーズ

有栓メスシリンダー ニュースタンダード 校正証明書付 CYLWSシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
材質ほうけい酸ガラス校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45067866CYLWS5S(一般校正)50.161-9725-21-20
12,700
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45067884CYLWS10S(一般校正)100.161-9725-22-20
12,850
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45067909CYLWS20S(一般校正)200.261-9725-23-20
13,490
12,980
14,278(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45067927CYLWS25S(一般校正)250.261-9725-24-20
13,740
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45067945CYLWS50S(一般校正)500.561-9725-25-20
13,860
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45067970CYLWS100S(一般校正)100161-9725-26-20
14,890
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45067988CYLWS200S(一般校正)200261-9725-27-20
15,270
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45068006CYLWS250S(一般校正)250261-9725-28-20
15,530
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45068024CYLWS300S(一般校正)300261-9725-29-20
19,610
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45068049CYLWS500S(一般校正)500561-9725-30-20
20,770
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45068067CYLWS1000S(一般校正)10001061-9725-31-20
26,110
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする