曜日別特売

NFCデータ通信ストップウオッチ 校正証明書付き

NFCデータ通信ストップウオッチ 校正証明書付き - セイコー

計測したデータをパソコンで管理できます。
専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。

仕様電源:ソーラー充電機能搭載●計測項目:パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能●材質/仕上:プラスチックケース、アクリルガラス●セット内容:ストラップ、ソフトケース●コード番号:756-6468最小目盛1/100秒最大計時100時間アズワン品番61-8861-48-20防水性5気圧防水校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072468SVAJ701(一般校正)
21,300
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする