セイコー
タイムキーパー 校正証明書付き
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様
時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース
アズワン品番
8-508-11-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072477
SSBJ025(一般校正)
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000