ハンハート社
蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 英語版校正証明書付
暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
ドイツの有名メーカー品
仕様
手巻き式●材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル●表示部直径:Φ55mm●重量:80g★校正ポイントは、1点1800sです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
最大計時
30分計(1周60秒)
最小計時
1/5秒計
アズワン品番
6-9198-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072827
121・1515-00(一般校正(英語))
¥
45,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000