蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付

蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付 - ハンハート社蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付 - ハンハート社蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付 - ハンハート社

暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
ドイツの有名メーカー品

仕様手巻き式●材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル●表示部直径:Φ55mm●重量:80g★校正ポイントは、1点1800sです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。最大計時30分計(1周60秒)最小計時1/5秒計アズワン品番6-9198-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072836121・1515-00(一般校正(中国語))
45,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする