粘度計 校正証明書付 XDV2シリーズ

粘度計 校正証明書付 XDV2シリーズ - ブルックフィールド

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。
切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])設定可能:0.1~200(設定可能段階数290)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度範囲(mPa・s)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073159XDV2TLVTJ00U00(一般校正)15~600000065-9344-46
1,574,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45073168XDV2TRVTJ00U00(一般校正)100~40000000※オプションスピンドル(RV-1)使用で100mPa・sの測定が可能65-9344-47
1,574,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45073177XDV2THATJ00U00(一般校正)200~80000000※オプションスピンドル(HV-1)使用で200mPa・sの測定が可能65-9344-48
1,574,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45073186XDV2THBTJ00U00(一般校正)800~320000000※オプションスピンドル(HV-1)使用で800mPa・sの測定が可能65-9344-49
1,574,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする