曜日別特売

デジタル粘度計 校正証明書付

デジタル粘度計 校正証明書付 - ブルックフィールド

タッチパネルを搭載し、多機能と使いやすさを両立させたB型粘度計です。
JISZ8803に準拠した測定が可能で、既存のブルックフィールド粘度計とデータの互換性が得られます。
測定結果をリアルタイムでグラフ表示します。
降伏応力、緩和測定により、サンプルの微細構造による特性を評価することが可能です。
PC無しでのプログラム測定が可能です。

仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90~260V 50/60Hz●重量:約9kg回転速度(min-1[r.p.m])0.01~250(0.01~0.99/0.01刻み・1.0~/0.1刻み)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度範囲(mPa・s)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073195LVDVNX(一般校正)1~600000065-9344-50
1,944,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45073204RVDVNX(一般校正)100~4000000065-9344-51
1,944,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45073220HADVNX(一般校正)200~8000000065-9344-52
1,944,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45073229HBDVNX(一般校正)800~32000000065-9344-53
2,044,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする