IP67防水仕様、水洗い可能です。
食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅
無操作時15秒経過後に自動電源オフ
HACCPチェック機能LED搭載
放射率変更可能
アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個