マザーツール
デジタル熱中症指数モニタ 専用ソフトウェア付属 校正証明書付
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能
バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
アズワン品番
64-3729-02
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45073920
TM-188D(KOUSEI)(一般校正)
¥51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください