マザーツール
デジタル騒音計 校正証明書付
データホールド機能
電池残量表示
MAX値表示/MIN値表示
バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3
周波数範囲(Hz)
31.5~8000
測定レベル範囲(dB)
30~130
アズワン品番
64-3729-04
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45073938
MT-EN1S(KOUSEI)(一般校正)
¥
23,680
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000