曜日別特売

デジタル照度計 校正証明書付

デジタル照度計 校正証明書付 - マザーツール

データホールド機能
電池残量表示
MAX値表示/MIN値表示
バックライト付き

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●精度:±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)●電源:単4電池×3測定範囲(Lux)0~1999999アズワン品番64-3729-05校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073947MT-EN1L(KOUSEI)(一般校正)
40,800
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする