データロガデジタル騒音計 校正証明書付

データロガデジタル騒音計 校正証明書付 - マザーツール

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
DH/MAX/MINホールド付き

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-08校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073965SL-4023SD(KOUSEI)(一般校正)
56,500
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする