マザーツール
カード型デジタルマルチメーター 校正証明書付
オートレンジ
導通ブザー
オートパワーオフ
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m~450V●ACV:4~450V●Ω:400Ω~40MΩ●電源:LR44×2
アズワン品番
64-3729-13
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074017
MT-4050(KOUSEI)(一般校正)
¥20,180
¥
19,980
¥21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000