マザーツール
交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付
真の実効値モデル
交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き
データホールド・ピークホールド機能付き
暗所での作業に最適なバックライト付き
HV/EV自動車の電気系統の測定に最適
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(60A/600A)、直流・交流電圧(600V)、抵抗(1000Ω)●表示:6200カウント●サンプリング:約3回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:60A~600A●DCV/ACV:600V●Ω:1000Ω●導通チェック:40Ω以下でブザー音
最大測定導体径(Φmm)
25
アズワン品番
64-3729-18
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074069
MT-120(KOUSEI)(一般校正)
¥
38,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000