曜日別特売

微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付

微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付 - マザーツール

真の実効値モデル
直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA~100A●DCV/ACV:5V~300V●Ω:500Ω~500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音最大測定導体径(Φmm)13アズワン品番64-3729-19校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074078MT-119(KOUSEI)(一般校正)
52,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする