データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付

データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 - マザーツール

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品アズワン品番64-3729-21校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074096MHT-381SD(KOUSEI)(一般校正)
51,100
51,000
56,100(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする